BTICINO (LEGRAND) - LEG642385 TRAS. ISOLAM. 230/400-115/230 V 220VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...115 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 220 VA
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066423852
Codice prodotto
LEG642385
Cod. produttore
642385
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...115 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
220 VA
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...230 V
Autotrasformatore:
no
Larghezza:
96 mm
Profondità:
115 mm
Altezza:
110 mm


