BTICINO (LEGRAND) - LEG642388 TRAS. ISOLAM. 230/400-115/230 V 630VA - 642388

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...115 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 630 VA
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022651135
Codice prodotto
LEG642388
Cod. produttore
642388
Produttore
BTI
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...115 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
630 VA
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...230 V
Autotrasformatore:
no
Larghezza:
126 mm
Profondità:
126 mm
Altezza:
123 mm


