BTICINO (LEGRAND) - LEG666163 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D16 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 15.5 mm
Diametro esterno - 21.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro nominale - 16 mm
Confezione
50 M
EAN
8009561612914
Codice prodotto
LEG666163
Cod. produttore
666163
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
15.5 mm
Diametro esterno:
21.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro nominale:
16 mm
Raggio di curvatura, statico:
160 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-25...105 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Propagante la fiamma:
no
Approvazione UL:
sì