AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG666402 LGP-GUIDACAVO D12 STANDARD GRIGIO V2 - 666402

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG666402 LGP-GUIDACAVO D12 STANDARD GRIGIO V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Grigio

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 12 mm

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561591561

Codice prodotto

LEG666402

Cod. produttore

666402

Produttore

BTI

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Grigio

Diametro esterno:

16 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

12 mm

Diametro interno:

12 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di esercizio:

-25...105 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Guidacavo LGP Standard. Diametro nominale 12 mm. Diametro esterno 16 mm. Colore: grigio. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.