BTICINO (LEGRAND) - LEG666425 LGP-GUIDACAVO D15 PESANTE NERO V2 - 666425

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 20 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 15 mm
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561591790
Codice prodotto
LEG666425
Cod. produttore
666425
Produttore
BTI
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
15 mm
Diametro interno:
15 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
750 N
Temperatura di esercizio:
-25...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì


