AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG666445 LGP-GUIDACAVO D23 TRECCIATO - 666445

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG666445 LGP-GUIDACAVO D23 TRECCIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 31 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 23 mm

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561591998

Codice prodotto

LEG666445

Cod. produttore

666445

Produttore

BTI

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

31 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

23 mm

Diametro interno:

22.5 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di esercizio:

-25...105 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Materiale della guaina:

Treccia in acciaio

Propagante la fiamma:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Guidacavo LGP Trecciato. Diametro nominale 23 mm. Diametro esterno 29 mm. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con treccia metallica in acciaio zincato