AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG666447 LGP-GUIDACAVO D29 TRECCIATO - 666447

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG666447 LGP-GUIDACAVO D29 TRECCIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 37 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 29 mm

Confezione

  • 25 M

Serie di prodotti

EAN

8009561592018

Codice prodotto

LEG666447

Cod. produttore

666447

Produttore

BTI

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

37 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

29 mm

Diametro interno:

28 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di esercizio:

-25...105 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Materiale della guaina:

Treccia in acciaio

Propagante la fiamma:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Guidacavo LGP Trecciato. Diametro nominale 29 mm. Diametro esterno 35 mm. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con treccia metallica in acciaio zincato