AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG666449 LGP-GUIDACAVO D36 TRECCIATO - 666449

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG666449 LGP-GUIDACAVO D36 TRECCIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 46 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 36 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8009561592032

Codice prodotto

LEG666449

Cod. produttore

666449

Produttore

BTI

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

46 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

36 mm

Diametro interno:

35 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di esercizio:

-25...105 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Materiale della guaina:

Treccia in acciaio

Propagante la fiamma:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Guidacavo LGP Trecciato. Diametro nominale 36 mm. Diametro esterno 43 mm. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con treccia metallica in acciaio zincato