BTICINO (LEGRAND) - LEG666450 LGP-GUIDACAVO D42 TRECCIATO - 666450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 52.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Diametro nominale - 42 mm
Confezione
25 M
EAN
8009561592049
Codice prodotto
LEG666450
Cod. produttore
666450
Produttore
BTI
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
52.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro nominale:
42 mm
Diametro interno:
42 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di esercizio:
-25...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Materiale della guaina:
Treccia in acciaio
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no


