AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG666459 LGP-RACCORDO DRITTO D17 M25 GRIGIO - 666459

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG666459 LGP-RACCORDO DRITTO D17 M25 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Lineare

  • Dimensione della filettatura - M25x1.5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561588035

Codice prodotto

LEG666459

Cod. produttore

666459

Produttore

BTI

Diametro nominale:

17 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Lineare

Dimensione della filettatura:

M25x1.5

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Monopezzo:

Altezza complessiva:

49 mm

Lunghezza complessiva:

32.5 mm

Colore:

Grigio

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 17mm. Filettatura: M25. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma