BTICINO (LEGRAND) - LEG666462 LGP-RACCORDO DRITTO D29 M32 GRIGIO - 666462
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 29 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - M32x1.5
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561588127
Codice prodotto
LEG666462
Cod. produttore
666462
Produttore
BTI
Diametro nominale:
29 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
M32x1.5
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
sì
Altezza complessiva:
56 mm
Lunghezza complessiva:
47 mm
Colore:
Grigio
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no


