BTICINO (LEGRAND) - LEG666470 LGP-RACCORDO DRITTO D8 M16 NERO - 666470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 8 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - M16x1.5
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561588356
Codice prodotto
LEG666470
Cod. produttore
666470
Produttore
BTI
Diametro nominale:
8 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
M16x1.5
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Monopezzo:
sì
Altezza complessiva:
41.5 mm
Lunghezza complessiva:
26 mm
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no


