BTICINO (LEGRAND) - LEG666478 LGP-RACCORDO DRITTO D17 M25 NERO - 666478

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 17 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - M25x1.5
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561585225
Codice prodotto
LEG666478
Cod. produttore
666478
Produttore
BTI
Diametro nominale:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
M25x1.5
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
sì
Altezza complessiva:
49 mm
Lunghezza complessiva:
32.5 mm
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì


