BTICINO (LEGRAND) - LEG666485 LGP-RACCORDO DRITTO D33 M40 NERO - 666485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 33 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - M40x1.5
Confezione
15 PZ
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561585430
Codice prodotto
LEG666485
Cod. produttore
666485
Produttore
BTI
Diametro nominale:
33 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
M40x1.5
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
sì
Altezza complessiva:
59 mm
Lunghezza complessiva:
55 mm
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì


