BTICINO (LEGRAND) - LEG666489 LGP-RACCORDO DRITTO D48 M50 NERO - 666489

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 48 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - M50x1.5
Confezione
8 PZ
EAN
8009561587847
Codice prodotto
LEG666489
Cod. produttore
666489
Produttore
BTI
Diametro nominale:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
M50x1.5
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Monopezzo:
sì
Altezza complessiva:
66 mm
Lunghezza complessiva:
69 mm
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì