BTICINO (LEGRAND) - LEG666498 LGP-RACCORDO DRITTO D10 PG13,5 GRIGIO - 666498
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - PG13.5
Confezione
100 PZ
EAN
8009561585805
Codice prodotto
LEG666498
Cod. produttore
666498
Produttore
BTI
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
PG13.5
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Monopezzo:
sì
Altezza complessiva:
41.5 mm
Lunghezza complessiva:
26 mm
Colore:
Grigio
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no


