BTICINO (LEGRAND) - LEG666504 LGP-RACCORDO DRITTO D17 PG13,5 GRIGIO - 666504
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 17 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - PG13.5
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561585980
Codice prodotto
LEG666504
Cod. produttore
666504
Produttore
BTI
Diametro nominale:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
PG13.5
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
sì
Altezza complessiva:
49 mm
Lunghezza complessiva:
32.5 mm
Colore:
Grigio
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no


