BTICINO (LEGRAND) - LEG666511 LGP-RACCORDO DRITTO D36 PG42 GRIGIO - 666511
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 36 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Lineare
Lunghezza della filettatura - 16 mm
Confezione
15 PZ
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561586192
Codice prodotto
LEG666511
Cod. produttore
666511
Produttore
BTI
Diametro nominale:
36 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Lineare
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Monopezzo:
sì
Altezza complessiva:
66 mm
Lunghezza complessiva:
65 mm
Colore:
Grigio
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no


