BTICINO (LEGRAND) - LEG666513 LGP-RACCORDO DRITTO D48 PG48 GRIGIO - 666513

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 48 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - PG48
Confezione
8 PZ
EAN
8009561586253
Codice prodotto
LEG666513
Cod. produttore
666513
Produttore
BTI
Diametro nominale:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
PG48
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Monopezzo:
sì
Altezza complessiva:
66 mm
Lunghezza complessiva:
69 mm
Colore:
Grigio
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no


