AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG666542 LGP-RACCORDO DRITTO D33 PG36 NERO - 666542

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG666542 LGP-RACCORDO DRITTO D33 PG36 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 33 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Lineare

  • Dimensione della filettatura - PG36

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561587151

Codice prodotto

LEG666542

Cod. produttore

666542

Produttore

BTI

Diametro nominale:

33 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Lineare

Dimensione della filettatura:

PG36

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Monopezzo:

Altezza complessiva:

59 mm

Lunghezza complessiva:

55 mm

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 33 mm. Filettatura: PG36. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma