BTICINO (LEGRAND) - LEG666559 LGP-RACCORDO DRITTO D29 G1 NERO - 666559

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 29 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Lineare
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Confezione
20 PZ
EAN
8009561587670
Codice prodotto
LEG666559
Cod. produttore
666559
Produttore
BTI
Diametro nominale:
29 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
sì
Altezza complessiva:
56 mm
Lunghezza complessiva:
47 mm
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì


