AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG666561 LGP-RACCORDO DRITTO D36 G1 1/4 NERO - 666561

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG666561 LGP-RACCORDO DRITTO D36 G1 1/4 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Lineare

  • Dimensione nominale in pollici - 1 e 1/4 pollice

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8009561587731

Codice prodotto

LEG666561

Cod. produttore

666561

Produttore

BTI

Diametro nominale:

36 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/4 pollice

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Monopezzo:

Altezza complessiva:

59 mm

Lunghezza complessiva:

56 mm

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 36mm. Filettatura: G1 1/4. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma