AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG666569 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D12 M20 NERO - 666569

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG666569 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D12 M20 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Angolato 90°

  • Dimensione della filettatura - M20x1.5

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561601925

Codice prodotto

LEG666569

Cod. produttore

666569

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Angolato 90°

Dimensione della filettatura:

M20x1.5

Monopezzo:

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Raccordo LGP 90° a spigolo vivo. Diametro nominale 12mm. Filettatura: M20. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma