BTICINO (LEGRAND) - LEG666574 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D23 M25 NERO - 666574
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 23 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Angolato 90°
Dimensione della filettatura - M25x1.5
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561602076
Codice prodotto
LEG666574
Cod. produttore
666574
Produttore
BTI
Diametro nominale:
23 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 90°
Dimensione della filettatura:
M25x1.5
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì


