BTICINO (LEGRAND) - LEG666589 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D19 PG21 NERO - 666589
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 19 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Angolato 90°
Dimensione della filettatura - PG21
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561602526
Codice prodotto
LEG666589
Cod. produttore
666589
Produttore
BTI
Diametro nominale:
19 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 90°
Dimensione della filettatura:
PG21
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì


