BTICINO (LEGRAND) - LEG666599 LGP-RACCORDO 90? D10 M16 GRIGIO - 666599

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Angolato 90°
Dimensione della filettatura - M16x1.5
Confezione
70 PZ
EAN
8009561592667
Codice prodotto
LEG666599
Cod. produttore
666599
Produttore
BTI
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 90°
Dimensione della filettatura:
M16x1.5
Monopezzo:
sì
Colore:
Grigio
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no


