AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG666601 LGP-RACCORDO 90? D12 M20 GRIGIO - 666601

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG666601 LGP-RACCORDO 90? D12 M20 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Angolato 90°

  • Dimensione della filettatura - M20x1.5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561592728

Codice prodotto

LEG666601

Cod. produttore

666601

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Angolato 90°

Dimensione della filettatura:

M20x1.5

Monopezzo:

Colore:

Grigio

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 12mm. Filettatura M20. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma