BTICINO (LEGRAND) - LEG666602 LGP-RACCORDO 90? D17 M20 GRIGIO - 666602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 17 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Angolato 90°
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Confezione
40 PZ
EAN
8009561592759
Codice prodotto
LEG666602
Cod. produttore
666602
Produttore
BTI
Diametro nominale:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 90°
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Monopezzo:
sì
Colore:
Grigio
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no


