BTICINO (LEGRAND) - LEG666606 LGP-RACCORDO 90? D36 M40 GRIGIO - 666606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 36 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Angolato 90°
Dimensione della filettatura - M40x1.5
Confezione
6 PZ
EAN
8009561592872
Codice prodotto
LEG666606
Cod. produttore
666606
Produttore
BTI
Diametro nominale:
36 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 90°
Dimensione della filettatura:
M40x1.5
Monopezzo:
sì
Colore:
Grigio
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no


