BTICINO (LEGRAND) - LEG666623 LGP-RACCORDO 90? D29 M32 NERO - 666623

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 29 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Angolato 90°
Dimensione della filettatura - M32x1.5
Confezione
10 PZ
EAN
8009561593121
Codice prodotto
LEG666623
Cod. produttore
666623
Produttore
BTI
Diametro nominale:
29 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 90°
Dimensione della filettatura:
M32x1.5
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì


