AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG666635 LGP-RACCORDO 90? D10 PG11 GRIGIO - 666635

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG666635 LGP-RACCORDO 90? D10 PG11 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Angolato 90°

  • Dimensione della filettatura - PG11

Confezione

  • 70 PZ

EAN

8009561593404

Codice prodotto

LEG666635

Cod. produttore

666635

Produttore

BTI

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Angolato 90°

Dimensione della filettatura:

PG11

Monopezzo:

Colore:

Grigio

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 10mm. Filettatura PG11. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma