AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG666640 LGP-RACCORDO 90? D17 PG13,5 GRIGIO - 666640

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG666640 LGP-RACCORDO 90? D17 PG13,5 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Angolato 90°

  • Dimensione della filettatura - PG13.5

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8009561593558

Codice prodotto

LEG666640

Cod. produttore

666640

Produttore

BTI

Diametro nominale:

17 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Angolato 90°

Dimensione della filettatura:

PG13.5

Monopezzo:

Colore:

Grigio

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 17mm. Filettatura PG13,5. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma