BTICINO (LEGRAND) - LEG666644 LGP-RACCORDO 90? D29 PG29 GRIGIO - 666644

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 29 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Angolato 90°
Dimensione della filettatura - PG29
Confezione
10 PZ
EAN
8009561593671
Codice prodotto
LEG666644
Cod. produttore
666644
Produttore
BTI
Diametro nominale:
29 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 90°
Dimensione della filettatura:
PG29
Monopezzo:
sì
Colore:
Grigio
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no


