BTICINO (LEGRAND) - LEG666651 LGP-RACCORDO 90? D8 PG9 NERO - 666651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 8 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Angolato 90°
Dimensione della filettatura - PG9
Confezione
70 PZ
EAN
8009561590373
Codice prodotto
LEG666651
Cod. produttore
666651
Produttore
BTI
Diametro nominale:
8 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 90°
Dimensione della filettatura:
PG9
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no




