BTICINO (LEGRAND) - LEG666657 LGP-RACCORDO 90? D12 PG11 NERO - 666657

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Angolato 90°
Dimensione della filettatura - PG11
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561590403
Codice prodotto
LEG666657
Cod. produttore
666657
Produttore
BTI
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 90°
Dimensione della filettatura:
PG11
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì


