BTICINO (LEGRAND) - LEG666669 LGP-RACCORDO 90? D33 PG36 NERO - 666669

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 33 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Angolato 90°
Dimensione della filettatura - PG36
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561590618
Codice prodotto
LEG666669
Cod. produttore
666669
Produttore
BTI
Diametro nominale:
33 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 90°
Dimensione della filettatura:
PG36
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì


