AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG666681 LGP-RACCORDO 90? D23 G3/4 NERO - 666681

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG666681 LGP-RACCORDO 90? D23 G3/4 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 23 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Angolato 90°

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561594371

Codice prodotto

LEG666681

Cod. produttore

666681

Produttore

BTI

Diametro nominale:

23 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Angolato 90°

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Monopezzo:

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 23 mm. Filettatura G3/4. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma