BTICINO (LEGRAND) - LEG666702 LGP-RACCORDO 45? D12 M16 NERO - 666702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Angolato 45°
Confezione
50 PZ
EAN
8009561590762
Codice prodotto
LEG666702
Cod. produttore
666702
Produttore
BTI
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Angolato 45°
Dimensione della filettatura:
M16x1.5
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Monopezzo:
no
Con supporto integrato:
no
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
12 mm
Diametro esterno massimo:
16 mm
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Temperatura di esercizio:
-45...105 °C


