AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG666710 LGP-RACCORDO 45? D25 M32 NERO - 666710

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG666710 LGP-RACCORDO 45? D25 M32 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Angolato 45°

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8009561590915

Codice prodotto

LEG666710

Cod. produttore

666710

Produttore

BTI

Diametro nominale:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Angolato 45°

Dimensione della filettatura:

M32x1.5

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Monopezzo:

no

Con supporto integrato:

no

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Diametro interno minimo:

25 mm

Diametro esterno massimo:

32 mm

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Temperatura di esercizio:

-45...105 °C

Raccordo LGP 45° filetto plastico. Diametro nominale 25 mm. Filettatura M32. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma