BTICINO (LEGRAND) - LEG666726 LGP-RACCORDO 45? D12 PG11 GRIGIO - 666726

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Angolato 45°
Dimensione della filettatura - PG11
Confezione
50 PZ
EAN
8009561595378
Codice prodotto
LEG666726
Cod. produttore
666726
Produttore
BTI
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 45°
Dimensione della filettatura:
PG11
Monopezzo:
sì
Colore:
Grigio
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no


