BTICINO (LEGRAND) - LEG666742 LGP-RACCORDO 45? D10 PG11 NERO - 666742

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Angolato 45°
Dimensione della filettatura - PG11
Confezione
70 PZ
EAN
8009561595750
Codice prodotto
LEG666742
Cod. produttore
666742
Produttore
BTI
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 45°
Dimensione della filettatura:
PG11
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no


