AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG666746 LGP-RACCORDO 45? D12 PG13,5 NERO - 666746

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG666746 LGP-RACCORDO 45? D12 PG13,5 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Angolato 45°

  • Dimensione della filettatura - PG13.5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561591127

Codice prodotto

LEG666746

Cod. produttore

666746

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Angolato 45°

Dimensione della filettatura:

PG13.5

Monopezzo:

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Raccordo LGP 45° filetto plastico. Diametro nominale 12mm. Filettatura PG13,5. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma