BTICINO (LEGRAND) - LEG666747 LGP-RACCORDO 45? D15 PG13,5 NERO - 666747

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Angolato 45°
Dimensione della filettatura - PG13.5
Confezione
40 PZ
EAN
8009561591158
Codice prodotto
LEG666747
Cod. produttore
666747
Produttore
BTI
Diametro nominale:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 45°
Dimensione della filettatura:
PG13.5
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì


