BTICINO (LEGRAND) - LEG666750 LGP-RACCORDO 45? D17 PG16 NERO - 666750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 17 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Angolato 45°
Dimensione della filettatura - PG16
Confezione
40 PZ
EAN
8009561595873
Codice prodotto
LEG666750
Cod. produttore
666750
Produttore
BTI
Diametro nominale:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 45°
Dimensione della filettatura:
PG16
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì


