BTICINO (LEGRAND) - LEG666758 LGP-RACCORDO 45? D36 PG36 NERO - 666758

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 36 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Angolato 45°
Dimensione della filettatura - PG36
Confezione
6 PZ
EAN
8009561595996
Codice prodotto
LEG666758
Cod. produttore
666758
Produttore
BTI
Diametro nominale:
36 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 45°
Dimensione della filettatura:
PG36
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì


