BTICINO (LEGRAND) - LEG666768 LGP-RACCORDO 45? D17 G1/2 NERO - 666768

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 17 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Angolato 45°
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Confezione
40 PZ
EAN
8009561596221
Codice prodotto
LEG666768
Cod. produttore
666768
Produttore
BTI
Diametro nominale:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 45°
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì


