BTICINO (LEGRAND) - LEG666769 LGP-RACCORDO 45? D23 G3/4 NERO - 666769

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 23 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Angolato 45°
Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice
Confezione
20 PZ
EAN
8009561596252
Codice prodotto
LEG666769
Cod. produttore
666769
Produttore
BTI
Diametro nominale:
23 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 45°
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Monopezzo:
sì
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì