BTICINO (LEGRAND) - LEG666817 LGP-RACCORDO 90? METAL D17 M25 NERO - 666817

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 17 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Modello - Angolato 90°
Dimensione della filettatura - M25x1.5
Confezione
50 PZ
EAN
8009561599918
Codice prodotto
LEG666817
Cod. produttore
666817
Produttore
BTI
Diametro nominale:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Modello:
Angolato 90°
Dimensione della filettatura:
M25x1.5
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
no
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no




