AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG666818 LGP-RACCORDO 90? METAL D19 M25 NERO - 666818

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 19 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Angolato 90°

  • Dimensione della filettatura - M25x1.5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561599949

Codice prodotto

LEG666818

Cod. produttore

666818

Produttore

BTI

Diametro nominale:

19 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Angolato 90°

Dimensione della filettatura:

M25x1.5

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Monopezzo:

no

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Raccordo LGP 90° filetto metallico. Diametro nominale 19 mm. Filettatura M25. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con filetto in ottone nichelato