AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG666824 LGP-RACCORDO 90? METAL D36 M40 NERO - 666824

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG666824 LGP-RACCORDO 90? METAL D36 M40 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Modello - Angolato 90°

  • Dimensione della filettatura - M40x1.5

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8009561600126

Codice prodotto

LEG666824

Cod. produttore

666824

Produttore

BTI

Diametro nominale:

36 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Modello:

Angolato 90°

Dimensione della filettatura:

M40x1.5

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Monopezzo:

no

Colore:

Nero

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Raccordo LGP 90° filetto metallico. Diametro nominale 36mm. Filettatura M40. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con filetto in ottone nichelato